Vikan(ヴァイカン)
ヴァイカン ハイジーンバケット 蓋 20L
カバーを付けるとスタッキングできます。
計量目盛付(1L刻み)
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
外寸(mm)
380×470×H380
特性
注ぎ口付、目盛付き
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※20Lのみ取手付きとなります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27388647
5693
20
白
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
27388665
5693
20
緑
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
27388683
5693
20
青
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
27388708
5693
20
赤
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
27388726
5693
20
黄
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
バケットカバー使用例
参考になった