Drive Devilbiss(ドライブデヴィルビス)
杖 ハリケーン
ベース部には杖先ゴムが3個付いて、杖から手を放しても倒れずに自立します。
ハリケーンのベースと杖のつなぎ目は足首のような柔軟な動きをするので、坂道や階段などでもしっかりバランスを保ちます。
質量(g)
460
本体寸法(mm)
約770~950(8段階)
パイプ径(Φmm)
19
適応身長(cm)
(目安)148~184
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27433438
HCANE-BK-C2
ブラック
¥
8,380
取扱い終了
27433447
HCANE-BL-C2
ブルー
¥
8,380
取扱い終了
27433456
HCANE-PR-C2
パープル
¥
8,380
取扱い終了
27433465
HCANE-RD-C2
レッド
¥
8,380
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
自立式杖 ハリケーン
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった