光る手にやさしいグリップ杖

光る手にやさしいグリップ杖 - Drive Devilbiss(ドライブデヴィルビス)

シリコン素材のグリップ部は柔らかく、長時間使用しても手への負担が少なくなっています。
暗いところではグリップ部と杖先が光ります(蓄光タイプ)。
夜道でも視認されやすいので安心です。
折りたたみ式になっているので、使用しない時はコンパクトに持ち運ぶことができます。

全長(mm)
約840~940(5段階)
質量(g)
350
パイプ径(Φmm)
19
適応身長(cm)
(目安)162~182
折りたたみ寸法(mm)
約300
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27433526RTL10304LBライトブルー
¥3,630
取扱い終了
27433535RTL10304SMシルバーミスト
¥3,630
取扱い終了
27433544RTL10304OFフローラル
¥3,630
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする