アルトコーポレーション
半袖タブリエ BN454
消臭効果でいつでも快適。
帯電防止素材を使用。
仕様
帯電防止、通気性、ドライ感、防縮・防シワ、消臭
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖タブリエ
混率(%)
ポリエステル55・綿45、糸付けボタン/プラスチック
対応シーズン
春夏
素材
トロピカル
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
袖丈
半袖
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27481038
BN454
ライトラベンダー
7号
94
40
22
¥
9,200
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481056
BN454
ライトラベンダー
11号
102
44
23
¥
9,200
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481065
BN454
ライトラベンダー
13号
108
46
23
¥
9,200
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481074
BN454
ライトラベンダー
15号
114
48
23
¥
9,200
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481083
BN454
ライトラベンダー
17号
122
50
22
¥
9,200
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481099
BN454
ライトグリーン
7号
94
40
22
¥
9,200
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481108
BN454
ライトグリーン
9号
98
42
23
¥
9,200
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481117
BN454
ライトグリーン
11号
102
44
23
¥
9,200
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481126
BN454
ライトグリーン
13号
108
46
23
¥
9,200
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481135
BN454
ライトグリーン
15号
114
48
23
¥
9,200
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481144
BN454
ライトグリーン
17号
122
50
22
¥
9,200
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481153
BN454
ライトブルー
7号
94
40
22
¥
9,200
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481169
BN454
ライトブルー
9号
98
42
23
¥
9,200
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481178
BN454
ライトブルー
11号
102
44
23
¥
9,200
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481187
BN454
ライトブルー
13号
108
46
23
¥
9,200
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481196
BN454
ライトブルー
15号
114
48
23
¥
9,200
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481047
BN454
ライトラベンダー
9号
98
42
23
¥
9,200
取扱い終了
名入れ可
27481205
BN454
ライトブルー
17号
122
50
22
¥
9,200
取扱い終了
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください