アルトコーポレーション
半袖タブリエ BN494
繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。
仕様
帯電防止、抗菌・防臭
種別
半袖タブリエ
混率(%)
ポリエステル65・綿35、糸付けボタン/プラスチック
対応シーズン
春夏
素材
制電ソフトライトツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖丈
半袖
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27481817
BN494
サックス
7号
100
41
22
¥
9,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481878
BN494
グレー
7号
100
41
22
¥
9,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481887
BN494
グレー
9号
104
42
23
¥
9,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481896
BN494
グレー
11号
108
43
24
¥
9,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481914
BN494
グレー
15号
118
45
25
¥
9,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481923
BN494
グレー
17号
124
46
25
¥
9,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481939
BN494
ハーブグリーン
7号
100
41
22
¥
9,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481948
BN494
ハーブグリーン
9号
104
42
23
¥
9,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481957
BN494
ハーブグリーン
11号
108
43
24
¥
9,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481966
BN494
ハーブグリーン
13号
112
44
25
¥
9,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481826
BN494
サックス
9号
104
42
23
¥
9,800
取扱い終了
27481835
BN494
サックス
11号
108
43
24
¥
9,800
取扱い終了
名入れ可
27481844
BN494
サックス
13号
112
44
25
¥
9,800
取扱い終了
名入れ可
27481853
BN494
サックス
15号
118
45
25
¥
9,800
取扱い終了
名入れ可
27481869
BN494
サックス
17号
124
46
25
¥
9,800
取扱い終了
名入れ可
27481905
BN494
グレー
13号
112
44
25
¥
9,800
取扱い終了
名入れ可
27481975
BN494
ハーブグリーン
15号
118
45
25
¥
9,800
取扱い終了
27481984
BN494
ハーブグリーン
17号
124
46
25
¥
9,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください