池永鉄工 池永鉄工の 厨房用品 池永鉄工の 料理道具 池永鉄工の フライパン・グリルパン ステーキ&グリルパン木柄付 ステーキ&グリルパン木柄付 注文コード 27576755 不用な油を焼きながら取り除ける、溝付構造です。 材質本体:鉄、持ち手:木 全長(mm)415 質量(g)約2535 寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×20 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ‐ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 27576755 ‐ ¥8,000 ¥7,698 ¥7,698 ¥8,468 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください フライパン・グリルパン の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ロイヤルブルー・インテンス エッグロースター T-fal(ティファール) 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 汚れがとれやすいステンレスタンブラー TC-430 アスベル 税込¥1,758 ¥1,598 ミディーズIH対応フライパン22cm 和平フレイズ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ Dr.HOWS ソリッド グリルパン ホワイト cotta 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ トリノ ソテーパン15cm cotta 税込¥10,338 ¥9,398 バスケットへ Dr.HOWS ソリッド グリルパン チャコール cotta 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ クックプラス 強化ガラス蓋 パール金属 税込¥461~ ¥419~ トリノ ソテーパン30cm cotta 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ Dr.HOWS オミジャ マルチパン20cm TTS 税込¥4,618 ¥4,198 Dr.HOWS ソリッドミニグリルパン TTS 税込¥6,158 ¥5,598 Dr.HOWS ソリッド グリルパン マルチグリドル TTS 税込¥6,158~ ¥5,598~ ムラノ インダクション テフロンセレクトソテーパン 24cm cotta 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ CAST VARIUS 取っ手のとれるフライパン専用カバー22cm hokua(北陸アルミニウム) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ トリノ ソテーパン24cm cotta 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ムラノ インダクション18-8ソテーパン(蓋無)18cm cotta 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ レギュールⅡ グリルパン3点セット 和平フレイズ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ムラノ インダクション テフロンセレクトソテーパン 20cm cotta 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ CAST VARIUS 取っ手のとれるフライパン専用カバー24cm hokua(北陸アルミニウム) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ムラノ インダクション18-8ソテーパン(蓋無)20cm cotta 税込¥9,788 ¥8,898 バスケットへ トリノ ソテーパン27cm cotta 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具フライパン・グリルパングリルパン・スキレット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります フライパン・炒め鍋 鍋・フライパンセット 鉄フライパン/中華鍋 オーブンウェア 卵焼き器・オムレツパン 魚焼きフライパン・焼き網 フライパン用フタ ハンドル・その他関連商品 グリルパン・スキレット シェアする マイページ 最近見た商品