曜日別特売

ジェットヒーターBRITE KAGAYAKI 赤外線暖房機

ジェットヒーターBRITE KAGAYAKI 赤外線暖房機 - オリオン機械ジェットヒーターBRITE KAGAYAKI 赤外線暖房機 - オリオン機械ジェットヒーターBRITE KAGAYAKI 赤外線暖房機 - オリオン機械ジェットヒーターBRITE KAGAYAKI 赤外線暖房機 - オリオン機械ジェットヒーターBRITE KAGAYAKI 赤外線暖房機 - オリオン機械ジェットヒーターBRITE KAGAYAKI 赤外線暖房機 - オリオン機械ジェットヒーターBRITE KAGAYAKI 赤外線暖房機 - オリオン機械ジェットヒーターBRITE KAGAYAKI 赤外線暖房機 - オリオン機械
油タンク容量(L)22仕様燃焼切替:3段階、周波数切替:不要種類放射式直火形定格電圧(V)単相100(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)870×504×496安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止)、チャイルドロック、警報モニタ使用燃料灯油 (JIS1号灯油)燃焼方式回転霧化式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)1.87~0.94適合面積(m2)【温暖地】木造78(24坪)/コンクリート107(32坪)、【寒冷地】木造68(21坪)、コンクリート91(28坪)運転音(dB)48/50(50/60Hz)点火時消費電力(W)(50/60Hz)67/64燃焼持続時間(h)11~23燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)56/53熱出力(kW[kcal/h])18.2~9.1[15600~7860]内容量1台
注意
※数値は測定値であり、メーカーの保証値ではありません。
※業務用の為一般家庭では使用できません。
※使用中1時間に1~2回必ず換気してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
その他の機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27683356GHR240A1-R30(タンクが空の時)タイマー・サーモ内蔵、反射板付
オープン
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
27683365GHR240A1-G27(タンクが空の時)タイマー・サーモ内蔵
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする