KU803M
広範囲の被着材に対して優れた接着性を示す。
マスチック型のため垂直面へも容易にビード状塗布でき、タレたり、流れたりしない。
簡単な圧締で、接着後は被着材と、一体となって 構造用としての機能を発揮する。
低温硬化性に優れ、0℃の条件でも実用強度が得られる。
耐水性、耐熱性、耐候性に優れる。
凹凸のある被着材への充てん接着が可能。
用途
木質構造用パネルのジョイント部分の接着。
各種木質構造部材の接着。
重ね梁の接着。
各種無機質板同士およびそれらと鋼板、鉄骨、FRP等との接着。
鋼製束・プラスチック束の接着。
特性耐水、耐熱、耐候
主な用途木材、鋼板、鉄骨、FRP等
成分湿気硬化型ポリウレタン樹脂
容量(kg)1.3
比重1.57~1.67
不揮発分0.92
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパーツ
内容量1箱(1.3kg×12本)
各種木質構造部材の接着。
重ね梁の接着。
各種無機質板同士およびそれらと鋼板、鉄骨、FRP等との接着。
鋼製束・プラスチック束の接着。