ハンドル付きシリコンストレーナー

ハンドル付きシリコンストレーナー EBM

材質本体:シリコンゴム、ハンドル部:ステンレス鋼 寸法A(mm)210 寸法B(mm)100 寸法C(mm)185(※折りたたみ時:H20) 耐熱温度(℃)230 穴径(mm)3 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27746889 - グリーン 5087300
1,887
1,798
1,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
27746873 - オレンジ 5087200
1,887
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする