ステンレス手造り豆腐造り型

ステンレス手造り豆腐造り型 EBM

材質本体:18-8ステンレス、押し蓋:18-0ステンレス、こし袋、敷布:綿100%、縫製糸:ナイロン100% 外寸(mm)152×98×H87 EBM品番4002800 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27749445 -
6,600
4,998
5,498 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする