18-8 セレナーデ #23 コーヒースプーン

18-8 セレナーデ #23 コーヒースプーン EBM(江部松商事)

材質ナイフ刀部:13クロームステンレス鋼 種別コーヒースプーン 全長(mm)111 仕上オールミラー仕上 食器の種類洋食器 EBM品番4642800 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27797833 -
1,150
1,098
1,208 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする