保冷米びつ 冷えっ庫
庫内を約15℃に保冷して、米の食味低下を抑制します。
フロンガスを使用しない電子冷却方式
米の計量はスライド方式を採用(1合/回の計量が可能)
米受けには約6合まで貯められます。
材質本体=鋼板(粉体塗装)、フタ枠・フタ・前面板・扉=ポリスチレン、計量部・米受け=ABS樹脂、断熱材=発泡スチロール
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)56
内容量1個
庫内を約15℃に保冷して、米の食味低下を抑制します。
フロンガスを使用しない電子冷却方式
米の計量はスライド方式を採用(1合/回の計量が可能)
米受けには約6合まで貯められます。