YAMAZEN(山善)
扇風機お掃除ブラシ (マイクロファイバー使用)
扇風機のカバーや羽根を軽くなぞるだけで超極細繊維が細かいチリやホコリをしっかりキャッチ。汚れたら水洗い可能。マイクロファイバー使用。デスク周りのお掃除にも。
用途
手が届かない場所の掃除ブラシ、ハンドワイパー、ハンディワイパー、ハンディモップとして。
材質
ブラシ:ポリプロピレン、ポリエステル、スチール、グリップ:ポリプロピレン
質量(kg)
0.1
直径×長さL(Φmm×mm)
60×270
内容量
1本
注意
※扇風機など電化製品に使用する場合は必ず電源を切り、コンセントを抜いてからご使用ください。漂白剤は使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27720483
YRD-G275(BL)
ブルー
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
27720499
YRD-G275(PK)
ピンク
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください