ダイヌゲージ
- 測定誤差
- 70~400Kpa時→±8Kpa
400~1000Kpa時→±16Kpa
1000~1200Kpa時→±25Kpa
- 用途
- 乗用車~大型トラック用
- 仕様
- クリップチャック
- 質量(g)
- 750
- 測定範囲(kPa)
- 70~1200
- ホース寸法(全長)(m)
- 1.5
- 適合ホース外径(Φmm)
- 10
- 最小目盛(kPa)
- 10
- 内容量
- 1個
タイヤ・足回り の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10711346 | 3803 | 38630523 | 3803 | ![]() | ミシュランダイヌゲージ | MICHELIN(ミシュラン) | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | ホース接続プラグと赤いリングが付属品ではなくなりました。 |
























