シンロイヒ
下塗りマルチスプレー
(1件のレビュー)
蛍光、蓄光、反射の効果を高める。
スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。
用途
シンロイヒ製 ”蛍光スプレー” ”スーパー蓄光スプレー” ”ビームライトスプレー” の専用の下塗りスプレー
色
白
主な用途
屋内木部、鉄部、プラスチックなど
使用場所
屋内用
乾燥時間(分)
夏期:約15、冬期:約30
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
50mL
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
0.2~0.26
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
蛍光
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(100mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27912019
2001PD
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください