NYポリンK 上塗

NYポリンK 上塗 - 神東塗料

アクリルポリオール(基剤)とイソシアネート化合物(硬化剤)の反応によってウレタン結合を形成する高耐候性ポリウレタン樹脂塗料です。厳しい環境やLCC低減に有効な重防食塗装系の上塗り塗料として、安定した品質を保持します。

種別ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659主成分ポリウレタン樹脂膜厚(μm)25密度1.2g/mL使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアレス:15~20、はけ:5~15特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~10℃:2時間、20~30℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(歩行可能)5~30℃:1日、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日危険物の性状非水溶性つや艶有
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
1181件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗布方法
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28295664-1セット(16kg)スプレー・はけ・ローラー16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28295673-1セット(16kg)JN-95(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28295689-1セット(16kg)JN-93(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28295698-1セット(16kg)JN-90(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28295707-1セット(16kg)JN-87(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28295716-1セット(16kg)JN-85(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28295725-1セット(16kg)JN-82(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28295734-1セット(16kg)JN-80(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28295743-1セット(16kg)JN-77(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28295759-1セット(16kg)JN-75(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28295768-1セット(16kg)JN-72(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28295777-1セット(16kg)JN-70(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28295786-1セット(16kg)JN-67(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28295795-1セット(16kg)JN-65(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28295804-1セット(16kg)JN-60(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28295813-1セット(16kg)J02-80H(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28295829-1セット(16kg)J02-60H(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28295838-1セット(16kg)J05-60F(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28295847-1セット(16kg)J05-60D(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28295856-1セット(16kg)J05-90A(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28295865-1セット(16kg)J05-85A(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28295874-1セット(16kg)J05-80A(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28295883-1セット(16kg)J05-75A(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28295899-1セット(16kg)J05-70A(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28295908-1セット(16kg)J05-60B(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28295917-1セット(16kg)J05-92B(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28295926-1セット(16kg)J05-90B(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28295935-1セット(16kg)J05-85B(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28295944-1セット(16kg)J05-80B(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28295953-1セット(16kg)J05-75B(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28295969-1セット(16kg)J05-70B(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28295978-1セット(16kg)J05-90D(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28295987-1セット(16kg)J05-80D(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28295996-1セット(16kg)J05-70D(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28296005-1セット(16kg)J07-80H(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28296014-1セット(16kg)J07-70F(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28296023-1セット(16kg)J07-60H(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28296039-1セット(16kg)J09-60H(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28296048-1セット(16kg)J09-90D(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28296057-1セット(16kg)J09-80D(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28296066-1セット(16kg)J09-70D(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28296075-1セット(16kg)J09-60D(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28296084-1セット(16kg)J09-60B(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28296093-1セット(16kg)J09-80F(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28296109-1セット(16kg)J09-70H(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28296118-1セット(16kg)J12-90D(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28296127-1セット(16kg)J12-80F(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28296136-1セット(16kg)J12-80H(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28296145-1セット(16kg)J15-90A(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28296154-1セット(16kg)J15-85A(淡彩色)上塗16L
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする