曜日別特売

手すり付 玄関台

手すり付 玄関台 - 武田コーポレーション

昇り降りをサポートする手すり付き。
アジャスター機能付き。
2サイズからお選び頂けます。

材質
アジャスター:ABS樹脂
色
ブラウン
材質(本体)
ラバーウッド
耐荷重(kg)
100
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28591649THG6-T6060×35×78.57.65
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28591658THG6-T9090×35×78.510
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする