自立式メッシュパネル用 まな板ハンガー タワー

自立式メッシュパネル用 まな板ハンガー タワー 山崎実業

パネルに簡単取り付け、まな板や鍋蓋、タブレットなどをスタンドできるハンガー

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14×7×14.5 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコーン 質量(g)約250 耐荷重(kg)約1 対応直径約11cm以上、厚み約3.5cm以下の鍋蓋・まな板 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28588133 4197 ホワイト
 
 
取扱い終了

返品不可
28588149 4198 ブラック
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする