穀類水分計
各種穀物や種子を試料カップから本体に投入するだけで、試料の高周波容量を検出し、質量補正を行い水分値に換算します。 穀類・種子など多種類の検量線が保存されており、試料番号を変更するだけで、それらの試料を簡単に測定することができます。
測定対象穀類、種子
測定方式高周波容量式(50MHz)
付属品ホッパー、試料カップ、ブラシ、試料リスト
寸法(mm)125×205×215
質量(kg)1.3
測定範囲1~40%(試料により異なる)
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3電池×4(付属)
精度乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下(水分20%未満の全試料)
試料容量(mL)240
補正機能質量・温度・バイアス機能(-9.9~+9.9)
内容量1個
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28595745 | PM-640-2 | 62329392 | PM-640-2 |
![]() |
穀類水分計 | ケツト科学研究所 | 1台 | ¥159,000 税込¥174,900 | 注文コードが変更になりました |