曜日別特売

激落ち2WAYワイパー

激落ち2WAYワイパー - LEC(レック)
(1件のレビュー)

「お掃除シート」も「ぞうきん」もどちらも使える2WAYタイプのフローリングワイパーです。ワイヤーを下ろすだけで、簡単に「お掃除シート」や「ぞうきん」が取り付けられます。ヘッド部分は、階段状の立体クッションになっているのでゴミをしっかりと中央でキャッチします。各社フローリングワイパーシート(30cm×20cm)が使えます。マイクロファイバーぞうきん1枚付き。※付属のぞうきんは、洗剤を使わずに汚れを落とす高機能ぞうきんです。超極細繊維が油汚れやほこりなどをすっきり落とし、水滴を素早くふき取ります。

用途
狭いところや、階段・畳、リビングお掃除に。
材質
柄:アルミニウム合金・ABS樹脂・ポリプロピレン、ヘッド:ABS樹脂・ステンレス鋼線、クッション:発泡EVA樹脂、ぞうきん:ポリエステル85%・ナイロン15%
内容量
1個
注意
※本品は清掃具です。用途以外には使用しないでください。※柄を落とすと破損することがあります。※無理な力が加わると、柄が曲がったり、破損することがありますので、軽くすべらせるようにご使用ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28744285S-665250×100×1100H360本体/1本柄タイプ
¥1,414
取扱い終了
返品不可
代替品有
28744294S-666250×100×770~1100H378本体/伸縮タイプ
¥1,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28744285S-66544999896S01213S-665 激落ちくん2WAYワイパー フローリング LEC(レック) 44999896激落ちくん2WAYワイパー フローリングLEC(レック)1個
¥1,798
税込¥1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28744294S-66644999905S01214S-666 激落ちくん2WAYワイパー フローリング LEC(レック) 44999905激落ちくん2WAYワイパー フローリングLEC(レック)1個
¥1,898
税込¥2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28744294
2024-05-20
用途: 床の清掃とワックス掛け
特定非営利活動法人TEtoTE 様(卸売・小売業)

とても使いやすく助かりました。また購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする