「お掃除シート」も「ぞうきん」もどちらも使える2WAYタイプのフローリングワイパーです。ワイヤーを下ろすだけで、簡単に「お掃除シート」や「ぞうきん」が取り付けられます。ヘッド部分は、階段状の立体クッションになっているのでゴミをしっかりと中央でキャッチします。各社フローリングワイパーシート(30cm×20cm)が使えます。マイクロファイバーぞうきん1枚付き。※付属のぞうきんは、洗剤を使わずに汚れを落とす高機能ぞうきんです。超極細繊維が油汚れやほこりなどをすっきり落とし、水滴を素早くふき取ります。
とても使いやすく助かりました。また購入しようと思います。