アンパンマン フルフルおにぎりメーカー

アンパンマン フルフルおにぎりメーカー LEC(レック)

ご飯を入れて振るだけで、ひとくちサイズのまんまるおにぎり(直径約3cm)が簡単に作れます。便利なミニしゃもじ付き。しゃもじは本体裏側に収納できます。アンパンマンと一緒にたのしく作ろう!

用途ひとくちサイズのまんまるおにぎり作りに。 仕様しゃもじ付き 材質ポリプロピレン 寸法(mm)90×55×165H、しゃもじ:25×10×105H 質量(g)54 タイプおにぎりメーカー 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28745484 KK-236
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする