ニシキ工業
キッズチェア
明るい色合いのキッズチェア。脚部と背は清潔感のあるホワイト色。
材質
脚部/スチール、張地/ビニールレザー
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
座面高さ(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28895914
RICO-M
ピンク
320×350×405
260
24-5130-01
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28895923
RICO-H
ピンク
320×350×445
300
24-5130-00
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28895939
RICO-M
ブルー
320×350×405
260
24-5130-01
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28895948
RICO-H
ブルー
320×350×445
300
24-5130-00
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください