IDEC(和泉電気)
BAシリーズターミナルブロック
定格電圧(V)
250(内蔵ヒューズの定格)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
定格絶縁電圧(V)
通電電流(A)
適合電線(mm
2
)
絶縁抵抗(MΩ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28957889
BADA1000PN10
1箱(10個)
1
-
-
-
-
¥
7,850
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
52日以内出荷
返品不可
28957898
BAF111S1APN20
1箱(20個)
-
1000
1
5.5
100以上
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
28957916
BAF111S5APN20
1箱(20個)
-
1000
5
5.5
100以上
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28957925
BAF111SN1APN20
1箱(20個)
-
1000
1
5.5
100以上
¥
9,570
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28957934
BAF111SN3APN20
1箱(20個)
-
1000
3
5.5
100以上
¥
9,570
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28957943
BAF111SN5APN20
1箱(20個)
-
1000
5
5.5
100以上
¥
9,570
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
28957907
BAF111S3APN20
1箱(20個)
-
1000
3
5.5
100以上
¥
6,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください