BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック

BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック - IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)
適合電線(mm2)5.5端子ねじM4定格電圧(V)250(内蔵ヒューズの定格)端子種別ヒューズ付10Aタイプ端子幅(mm)15内容量1箱(20個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通電電流(A)
定格電圧(V)
適合電線(mm2)
端子幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28958634BNF10N3APN203(内蔵ヒューズの定格)250(内蔵ヒューズの定格)5.515
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
28958643BNF10N5APN205(内蔵ヒューズの定格)250(内蔵ヒューズの定格)5.515
オープン
7,898
8,688(税込)
17日以内出荷
返品不可
28958659BNF10S3APN203(内蔵ヒューズの定格)250(内蔵ヒューズの定格)5.515
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
28958668BNF10S5APN203(内蔵ヒューズの定格)250(内蔵ヒューズの定格)5.515
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
28958625BNF10N1APN201(内蔵ヒューズの定格)250(内蔵ヒューズの定格)5.515
オープン
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28958668
2022-03-01
用途: 制御盤の製作
有限会社昭和自動機器

メーカに在庫なしの部品が入荷出来て助かって居ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする