シートバッグ8

シートバッグ8 ゴールドウイン

8~10リットルの容量可変型シートバッグ。スポーツバイクのシートにもすっきり収まります。

容量(L)約8~10 仕様蛍光色レインカバー付、X型装着ベルト(可動式)付 材質840Dナイロン、420D_DOBY 寸法(cm)(本体)31×21×16、(ポケット部)15×16×8 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28976974 GSM27808 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
28976983 GSM27808 リップブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする