カンダ カンダの 厨房用品 カンダの キッチン・調理用品 カンダの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り 18-0共柄ピーラー 18-0共柄ピーラー 注文コード 29121314 材質(本体)18-0ステンレス 全長(mm)160 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 29121314 - ¥440 ¥359 ¥359 ¥395 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ニュアトーン ピーラー 貝印 税込¥769 ¥699 バスケットへ ニュアトーン ピーラー 貝印 税込¥769 ¥699 バスケットへ 味わい食房 ワイドピーラー 下村工業 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ キャベツピーラー フルベジ 税込¥835 ¥759 バスケットへ ツマピーラー フルベジ 税込¥813 ¥739 バスケットへ キンピラピーラー フルベジ 税込¥879 ¥799 バスケットへ スージー&みじん ののじ 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ たまッシュ! 曙産業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ チョコナッツクラッシャー 曙産業 税込¥1,538 ¥1,398 鉄ギンナン割 ぎんなんぼうず 新型 SUGICO(スギコ) 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ごみっこポイ スタンドタイプE ネクスタ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ごみっこポイ スタンドタイプE ネクスタ 税込¥868 ¥789 バスケットへ クラフレックス カウンタークロス スタンダード 厚手小判 オザックス 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ クラフレックス カウンタークロス モノデュア ピンク オザックス 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ ナチュラルベーシック オールステン キッチンはさみ ヒロショウ 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ シンク上水切りラック デラックス ヒロショウ 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ シンク上水切りラック レギュラー ヒロショウ 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ モニターアーム シングル ガススプリング式 【17~32インチ 耐荷重2~8kg VESA規格75×75/100×100 対応】 エレコム 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ 調味料ラック マグネット スパイスラック バスケット型 フック付き (キッチン 冷蔵庫 壁面 浮かせる収納) エレコム 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ スポットノズルキットXT Unifiller Systems 税込¥62,678 ¥56,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品抜き型・細工用品・皮むき・卵切りピーラー・皮むき 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります ピーラー・皮むき おにぎり型 卵切り 押し型 野菜等抜き型 殻割り・種取り 細工切り 煎り網 巻きす・鬼す 専用カッター・くりぬき 焼きリング シェアする マイページ 最近見た商品