曜日別特売

平行キー 両角 FC

平行キー 両角 FC - セイキ製作所平行キー 両角 FC - セイキ製作所

機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引き抜き材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。

用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。形状両角キーJIS規格JIS B 1301内容量1個
全24種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29056686FC02006226
499369
369
406(税込)
当日出荷
返品不可
29056695FC02008228
416339
279
アウトレット
307(税込)
当日出荷
残り10点です
29056704FC030153315
オープン94
94
103(税込)
当日出荷
返品不可
29056713FC030203320
オープン94
76
アウトレット
84(税込)
当日出荷
残り2点です
29056729FC050125512
オープン138
138
152(税込)
翌々日出荷
返品不可
29056738FC050405540
オープン148
148
163(税込)
当日出荷
29056747FC060156615
オープン148
148
163(税込)
当日出荷
返品不可
29056756FC060206620
オープン148
148
163(税込)
当日出荷
29056765FC080358735
オープン179
179
197(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
29056774FC080408740
オープン179
179
197(税込)
当日出荷
返品不可
29056783FC080658765
オープン199
199
219(税込)
当日出荷
返品不可
29056799FC080708770
オープン199
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
29056808FC080758775
オープン199
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
29056817FC080808780
オープン199
199
219(税込)
当日出荷
返品不可
29056826FC1002010820
オープン199
199
219(税込)
当日出荷
返品不可
29056835FC1005510855
416339
339
373(税込)
当日出荷
29056844FC1007010870
オープン279
229
アウトレット
252(税込)
当日出荷
残り1点です
29056853FC1008010880
オープン279
279
307(税込)
当日出荷
返品不可
29056869FC1202512825
オープン259
259
285(税込)
当日出荷
返品不可
29056878FC1204012840
オープン259
259
285(税込)
当日出荷
返品不可
29056887FC1204512845
オープン279
279
307(税込)
当日出荷
返品不可
29056896FC1205012850
オープン279
279
307(税込)
当日出荷
返品不可
29056914FC1208012880
オープン319
319
351(税込)
当日出荷
返品不可
29056905FC1205512855
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29056905FC1205545682926C12055FC12055 両角キー セイキ製作所 45682926両角キーセイキ製作所1個
458
税込504
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
1が参考にしています
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする