曜日別特売

I/Oコネクタ CRCシリーズ

I/Oコネクタ CRCシリーズ - 日本モレックス(molex)
形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC250コンタクト形状メス内容量1個
全38種類を絞り込む
極数
38種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
ピッチ(mm)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2908195651233-12111234
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908196551233-20112033.5
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908197451233-20122033.5
オープン469
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908198351233-30113033
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908200851233-50115037
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908201751238-12111231/2/3/4
オープン869
869
956(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908202651238-20112031/2/3/3.5
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908203551238-20122031/2/3/3.5
オープン369
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908204451238-20152031/2/3/3.5
オープン369
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908205351238-30113031/2/2.5/3
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
2908206951238-30123031/2/2.5/3
オープン379
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908207851238-50115031/1.5/2/2.5
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908494854332-12701232/3/4/5/7
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908495754332-20702032/3/4/5/7
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908496654332-20712032/3/4/5/7
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908497554332-30703032/3/4/5/7
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908498454332-30713032/3/4/5/7
オープン3,398
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り6点です
2908499354332-50015032/3/4/5/7
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908500954333-2070203-
オープン8,598
8,598
9,458(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
2908501854333-3070303-
オープン5,798
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908557855836-12701234
オープン5,598
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908558755836-12711234
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908559655836-20702033.5
オープン4,798
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908560555836-20712033.5
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908561455836-20742033.5
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908562355836-30703033
オープン6,698
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908563955836-30713033
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908565755837-20702033.5
オープン6,498
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908566655837-30703033
オープン5,698
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908651556377-120012-4
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908652456377-200020-3.5
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908653356377-200120-3.5
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
62日以内出荷
返品不可
2908654956377-300030-3
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
85日以内出荷
返品不可
2908655856377-300130-3
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908656756377-500050-2.5
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
77日以内出荷
返品不可
2908199951233-30123033
オープン579
579
637(税込)
欠品中
返品不可
2908564855836-50015031/1.5/2/2.5
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
2908502754333-50015037
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする