大和物産
小判皿
用途
パーティーなどに
材質
PSP
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29191628
-
71
中
26.9×18.4×1.8
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29191637
-
90
大
31×23×2.7
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください