大和物産
舟皿
用途
たこ焼き、焼きそばに
材質
PSP
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29191804
-
中
246
19.8×10.9×2
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29191813
-
大
360
21.5×12.8×2.1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください