ダイヤモンドシャープナー

ダイヤモンドシャープナー フォーエバー

包丁を置くだけで研ぎ易い角度になる簡単刃研ぎです。
チタン、セラミック、ステンレスがよく研げます。

用途チタン・セラミック・ステンがよく研げる。 材質ダイヤモンド粒径、ABS樹脂 寸法(mm)【シャープ部】50 全長(mm)160 アズワン品番64-3249-92 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29225824 D-1
1,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする