エスケイ工機
自在ブッシュ
(1件のレビュー)
材質
6ナイロン
全長(mm)
252
色
乳白
高さ(mm)
4
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31271854
SB-012(10)
3.3
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31271863
SB-032(10)
5.3
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31271879
SB-024(10)
4.4
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31272509
SB-016(10)
3.7
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください