エスケイ工機
固定具
(1件のレビュー)
材質
66ナイロン
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40~95
色(本体)
乳白
シール色
黒(粘着シール)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
横幅(mm)
縦幅(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31271967
SKM-30(10)
1袋(10個)
30
30
30
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
31271976
SKM-20(10)
1袋(10個)
20
20
20
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31271985
SKM-20
1袋(100個)
20
20
20
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください