防犯スプレー

防犯スプレー - ジェイウィン(J win)防犯スプレー - ジェイウィン(J win)防犯スプレー - ジェイウィン(J win)防犯スプレー - ジェイウィン(J win)防犯スプレー - ジェイウィン(J win)防犯スプレー - ジェイウィン(J win)
(13件のレビュー)

取扱のやさしい護身用品です。
不審者の目を狙って噴射してください。

用途護身・防犯対策に
注意
※護身用以外の使い方はしないでください。地域の青少年保護育成条例において使用を認められてない地域でのご使用には注意願います。
※お子様の手の届かない場所へ保管願います。
※誤って目に入った時は水道水で洗い流し医師の診断を受けてください。
※スプレー缶がダメージを受けた場合(落下や衝撃、急激な温度変化)は直ちに廃棄処分にしてください。
※WEB注文限定
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
成分
噴射距離(m)
質量(kg)
輝度
フタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29276373TG25081本(25g)25×25×82OCガス約1.5~20.05--
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
29276389TG25101本(40g)25×25×110OCガス約20.1--
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
29276398TAKE DOWN MK-Ⅲ1本(45g)80×60×200OC Pepper ジェル約5.40.1(LED)33ルクス/1m-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
29276407TAKE DOWN 40101本(79g)100×100×200カプサイシノイド:1.4%約4~60.15-フリップトップ(誤動作が発生し辛い設計)
オープン
取扱い終了
代替品有
29276416TAKE DOWN 90101本(330g)100×300×300カプサイシノイド:1.4%約4~60.45-フリップトップ(誤動作が発生し辛い設計)
オープン
取扱い終了
返品不可
29276425ストッパレッド 30701本(45g)80×60×200非毒性・非刺激ゲル約3.60.1--
オープン
取扱い終了
返品不可
29276434ストッパレッド 70701本(11g)100×100×200非毒性・非刺激ゲル約30.05--
オープン
取扱い終了
返品不可
29276443ストッパレッド 90701本(330g)100×300×300非毒性・非刺激ゲル約7.60.45--
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29276398TAKE DOWN MK-Ⅲ54584558MK4 ストリームTAKE DOWN MK-Ⅲ VEXOR フルアクシス ジェイウィン(J win) 54584558VEXOR フルアクシスジェイウィン(J win)1本
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29276407TAKE DOWN 401054584549ジェル ベルトグリップ付TAKE DOWN 4010 VEXOR フルアクシス ジェイウィン(J win) 54584549VEXOR フルアクシスジェイウィン(J win)1本
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-30
用途: 物騒な世の中に安心の一本
自動車・二輪車・自転車関連業

不思議なもので、これ一本を持つことにより、夜でも交通のトラブルの際にも安心して対応できる、という安心感がある。熊との出会いでも少し安心、と思っている。

2が参考にしています
対象商品 : 29276373
2024-09-09
用途: 危険回避。
建設業・工事業

まだ、使用する場面に成ってませんが、試しに噴射したら勢い良く噴射しました。

1が参考にしています
2024-11-21
用途: 防犯
農・林・水産業

まだ使用していないが、ロック解除に慣れないと、ちゃんと使えないようなだが
量が少ないため、テストができない。

2024-11-08
用途: 防犯

幸いにまだ使用する事態にはなっておりませんが、誤射防止のための機構が少々やりづらいと感じます。非常時に慌てず噴射できるよう一工夫が必要です。

対象商品 : 29276373
2023-08-13
用途: 護身用として
株式会社筑後物産製造業

娘が一人暮らしをしてるので、このご時世何が起こるかわからないので、護身用に持たせました。

1が参考にしています
2023-04-03
用途: 最近強盗が多いので防犯用に購入。多くのスプレーは1-2mの至近距離しか届かない上、一回のみ程度の容量。今の強盗は3人組なので5m以上届くもので複数回使用
EP Compnyサービス業

最近3人組の強盗が頻発大容量且つ5m以上の噴射距離のものを探していました。本品は多少高いものの要望に合致地ましたので購入しました。多少気持ち的に安心しましたq

3が参考にしています
対象商品 : 29276373
2021-10-03
用途: 一人で出歩く時に
その他業種

外で誰もいないところで、1度だけ試しに噴射してみたが、小さい割に結構しっかり広範囲にスプレーが広がったので、心強い感じがしました。

5が参考にしています
対象商品 : 29276407
2024-01-26
用途: 防犯対策
建設業・工事業

噴霧式を想定して買いましたが、試してみたら水鉄砲みたいな感じでした。
これでは呼気にダメージが無いのでいざという時に危険ですね
メガネしてるだけで簡単に防がれてしまいます

8が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする