チップ FBM-I

チップ FBM-I - タンガロイチップ FBM-I - タンガロイチップ FBM-I - タンガロイチップ FBM-I - タンガロイチップ FBM-I - タンガロイ

幅広い工具レンジで異次元の加工能率を実現!
深穴加工用ドリル
高能率加工を実現
切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現
良好な切りくず処理
・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出
・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成
・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能
コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能

形状長方形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全38種類を絞り込む
材質
38種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31341118FBM060304R-G-I AH725UC2220有効:8インサート:3
25,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
31341127FBM070404R-G-I AH725UC2220有効:10インサート:4
27,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
31341136FBM070408L-G-C AH725UC2220有効:10インサート:4
27,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
31341145FBM080408L-G-C AH725UC2220有効:10インサート:4
29,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
31341154FBH060304R-G-P AH725UC2220有効:8インサート:3
32,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
31341163FBH060304R-G-P UC3120UC3120有効:8インサート:3
29,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
31341179FBH080404R-G-P AH725UC2220有効:10インサート:4
33,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
31341188FBH080404R-G-P UC3120UC3120有効:10インサート:4
30,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52124897FBH060308R-HF-P AH725AH725--
32,100
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52124906FBH080408R-HF-P AH725AH725--
33,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52124915FBH090408R-HF-P AH725AH725--
34,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52124924FBH110408R-HF-P AH725AH725--
36,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52124933FBH130408R-HF-P AH725AH725--
41,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52124949FBM060304R-HF-I AH725AH725--
25,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52124958FBM070404R-HF-I AH725AH725--
27,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52124967FBM080404R-HF-I AH725AH725--
29,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52124976FBM100404R-HF-I AH725AH725--
30,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52124985FBM130404R-HF-I AH725AH725--
35,400
25,880
28,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
52124994FBM060308L-HF-C AH725AH725--
25,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52125003FBM070408L-HF-C AH725AH725--
27,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52125019FBM080408L-HF-C AH725AH725--
29,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52125028FBM100408L-HF-C AH725AH725--
30,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52125037FBM130408L-HF-C AH725AH725--
35,400
25,880
28,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
52125046FBH060308R-HF-P UC8015UC8015--
32,100
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52125055FBH080408R-HF-P UC8015UC8015--
33,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52125064FBH090408R-HF-P UC8015UC8015--
34,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52125073FBH110408R-HF-P UC8015UC8015--
36,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52125089FBH130408R-HF-P UC8015UC8015--
41,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52125098FBM060304R-HF-I UC8015UC8015--
25,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52125107FBM070404R-HF-I UC8015UC8015--
27,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52125116FBM080404R-HF-I UC8015UC8015--
29,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52125125FBM100404R-HF-I UC8015UC8015--
30,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52125134FBM130404R-HF-I UC8015UC8015--
35,400
25,880
28,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
52125143FBM060308L-HF-C UC8015UC8015--
25,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52125159FBM070408L-HF-C UC8015UC8015--
27,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52125168FBM080408L-HF-C UC8015UC8015--
29,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52125177FBM100408L-HF-C UC8015UC8015--
30,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52125186FBM130408L-HF-C UC8015UC8015--
35,400
25,880
28,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする