2サイクルエンジン専用 混合燃料 (開封後1年保存)

2サイクルエンジン専用 混合燃料 (開封後1年保存) YAMAZEN(山善)

高級エンジンオイルを混合した2サイクルエンジン専用の混合燃料。製造年月日より2年以内で開封後も最長1年間の保存が可能。混合比25:1から50:1表示のエンジンにそのまま使用できる。劣化防止剤入。燃料分子を包み酸化を防ぐ。燃料系のトラブルに強く、機械長持ち。

用途刈払機、草刈機、芝刈機、発電機用の混合油、混合ガソリン、ガソリンミックス、ミックスガソリン、エンジンオイルとして。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※2サイクルエンジンにしか使用できません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31474154 - 1本(1L) 1 1 85×85×220
オープン
 
 
取扱い終了
31474163 - 1本(2L) 2 2 135×80×225
オープン
 
 
取扱い終了
31474179 - 1本(4L) 4 4 180×105×255
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンオイルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/326/
2023-03-14

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする