Mobil エンジンオイル モービル1 ESP

Mobil エンジンオイル モービル1 ESP エクソンモービル
(1件のレビュー)

非常に優れた清浄性能、摩耗防止性能および総合性能を提供できるよう設計された先進的な性能をもつ合成エンジンオイルです。ディーゼル車の微粒子除去装置(DPF)およびガソリン車の3元触媒(コンバータ)に適合するよう、先端の基材を独自の技術で配合することにより処方されています。

SAE5W-30 ベースオイル全合成油 APIAPI SP ACEA C2,C3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※ガソリン・ディーゼルエンジン専用
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31477873 117518 1缶(4L)
オープン
7,998
8,798 (税込)
取扱停止中
31477864 117519 1缶(1L)
オープン
2,798
3,078 (税込)
取扱停止中

返品不可
31477889 117517 1缶(20L)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31477873 117518 06144245 146830 146830 Mobil1 ESP 5W-30 SP CF相当 C2 C3 エクソンモービル 06144245 Mobil1 ESP 5W-30 SP CF相当 C2 C3 エクソンモービル 1缶(4L) 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31477889 117517 06144419 146885 146885 Mobil1 ESP 5W-30 SP CF相当 C2 C3 エクソンモービル 06144419 Mobil1 ESP 5W-30 SP CF相当 C2 C3 エクソンモービル 1缶(20L) 51,980 税込57,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31477873
2021-06-17
用途:
オイル交換
運輸・通信業

値段は高いが、エンジン音静かになり走りもスムーズになったように思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする