PHP研究所
続・道をひらく
ミリオンセラー『PHP道をひらく』の姉妹編。混迷のうちに過ぎたこの10年の歩みを見据えて、人生の真髄とこれからの社会のあり方をしみじみと綴った座右の書。
ジャンル
倫理(学)
分類
一般
判型
A6
ページ数
263
初版年月
1978年01月
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31500779
9784569513188
¥
870
¥
870
書籍
¥
957
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください