サンマーク出版
京セラフィロソフィ
京セラとKDDIを創業し、JAL再建を成し遂げた「経営のカリスマ」稲盛和夫。その経営哲学、人生哲学の原点『京セラフィロソフィ』がついに書籍化。これまで一般に知られることのなかったその全貌が明かされる。
ジャンル
社会
科学
総記
分類
一般
判型
B6
ページ数
605
著者名
稲盛和夫
初版年月
2014年06月
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31501016
9784763133717
¥
2,400
¥
2,400
書籍
¥
2,640
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください