ポプラ社
おしりたんてい あやうしたんていじむしょ
名探偵を名乗る男が、おしりたんていのすむ町にやってきた。名探偵対決をすることになったおしりたんていだが、結果はいかに。
ジャンル
日本
文学
小説
分類
児童
判型
A5
ページ数
88
著者名
トロル
初版年月
2018年03月
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31501348
9784591158111
¥
980
¥
980
書籍
¥
1,078
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください