ポプラ社
おしりたんてい かいとうVSたんてい
オオヤギ家に大泥棒かいとうUから予告状が。おしりたんていは最強のライバルかいとうUから、お宝「ほしぞらのかがやき」を守れるのか。迷路あり、絵さがしありの2話収録。カバー裏にまちがいさがしを掲載。
ジャンル
日本
文学
小説
分類
児童
判型
A5
ページ数
88
著者名
トロル
初版年月
2017年03月
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31501366
9784591154038
¥
980
¥
980
書籍
¥
1,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください