ポプラ社
おしりたんてい ププッおしりたんていがふたりいる!?
年に一度の、町のお祭りに出かけたおしりたんてい。仮装した人びとでいっぱいの会場に着くと、なにやら事件のにおいが…。おしりたんていといっしょにクイズ・絵さがしに挑戦して、なぞを解こう。
ジャンル
日本
文学
小説
分類
児童
判型
A4
ページ数
29
著者名
トロル
初版年月
2016年12月
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31501375
9784591152577
¥
1,300
¥
1,300
書籍
¥
1,430
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください