ポプラ社
おしりたんてい みはらしそうのかいじけん
なぞの空き家におばけが出ると聞いたおしりたんてい。迷路や絵探しをしながら、謎を解いた先にあらわれた、意外な真実とは……。
ジャンル
日本
文学
小説
分類
児童
判型
A5
ページ数
88
著者名
トロル
初版年月
2018年08月
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31501393
9784591159156
¥
980
¥
980
書籍
¥
1,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください