日経BP社
ビジョナリー・カンパニー 1時代を超える生存の原則
時代を超え際立った存在であり続ける企業18社を選び出し、設立以来現在に至る歴史全体を徹底的に調査、ライバル企業と比較検討し、永続の源泉を「基本理念」にあると解き明かす。
著者名
ジム・コリンズ
モートン・ハンセン
ジャンル
経営
分類
実用
判型
B6
ページ数
472
初版年月
1995年09月
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31503904
9784822740313
¥
1,942
¥
1,942
書籍
¥
2,136
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください