日経BP社
ビジョナリー・カンパニー 2飛躍の法則
「良い企業」と「偉大な企業」の違いについて過去の膨大な資料を集め、飛躍11社について、これらの企業に共通する要素を競合する企業との比較を通して徹底分析。グローバルに通用する企業の本質を示す
ジャンル
経営
分類
実用
判型
B6
ページ数
420
著者名
ジム・コリンズ
初版年月
2001年12月
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31503913
9784822242633
¥
2,200
¥
2,200
書籍
¥
2,420
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください