日経BP社
ビジョナリー・カンパニー 3衰退の五段階
メルク、モトローラ、HP…。かつて取り上げた偉大な企業は、なぜ衰退したのか。転落を阻むポイントは何か。克明な調査・分析で明らかになった「偉大な企業」衰退の真実とは。シリーズ総括の書。
ジャンル
経営
分類
実用
判型
A5
ページ数
280
著者名
ジム・コリンズ
初版年月
2010年07月
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31503929
9784822248178
¥
2,200
¥
2,200
書籍
¥
2,420
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください