日経BP社
ビジョナリー・カンパニー 4自分の意志で偉大になる
不確実とカオスの時代を勝ち抜く10X型企業、10X型リーダーの「発見」。厳しい環境にも負けないリーダーの姿を生き生きと描く。世界で800万部を突破した膨大な調査研究に基づいた定番シリーズの決定版。
著者名
ジム・コリンズ
モートン・ハンセン
ジャンル
経営
分類
実用
判型
B6
ページ数
490
初版年月
2012年09月
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31503938
9784822249236
¥
2,200
¥
2,200
書籍
¥
2,420
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください