2013年改正対応 やさしいISO/IEC 27001(JIS Q 27001)情報セキュリティマネジメント 新装版

2013年改正対応 やさしいISO/IEC 27001(JIS Q 27001)情報セキュリティマネジメント 新装版 日本規格協会

これから勉強を始める方、規格を正しく理解し、実務に役立てたい方必読!初公開!JISQ27001新旧対応表。
第1章ISO/IEC27001を知るための20のQ&A(ISO/IEC27001の認証を取得するとは、どんな意味ですか.ほか);
第2章ISO/IEC27001って何だろう(ISO/IEC27001の誕生;ISO/IEC27001の制定の経緯ほか);
第3章ISO/IEC27001と認証制度のかかわり(ISMS適合性評価制度とは何か;審査登録制度の概要ほか);
第4章ISO/IEC27001(JISQ27001)ってどんな規格だろう(ISO/IEC27001を理解するための予備知識;ISO/IEC27001:2013(JISQ27001:2014)の構成ほか);
第5章企業や団体はどう対応したらよいのか(ISO/IEC27001を導入する前に;適切な導入のためにほか)

ジャンル
工学
工業
総記
著者名
高取敏夫
中島博文
分類専門 判型A5 ページ数142 初版年月2014年10月 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31504139 9784542701809
1,500
1,500
書籍
1,650 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする