文響社
1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365
シリーズ累計100万部NYタイムズベストセラー!1日1ページ15分で世界基準の知性が身につく!歴史・文学・芸術・科学・音楽・哲学・宗教の7分野から、教養を高める知識を365日分収録!
ジャンル
日本文学
評論
随筆
その他
著者名
デイヴィッド・S・キダー ノア・D・オッペンハイム
小林朋則
分類
一般
判型
A5
ページ数
384
初版年月
2018年05月
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31505469
9784866510552
¥
2,380
¥
2,380
書籍
¥
2,618
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください